Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14552400
Cod. Produttore
14552400
Cod. EAN
8012952028393

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3630 FL 1X80 CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada di colore argento dal design essenziale e funzionale, adatto per una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali di qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e stabile per la lampadina, unendo praticità e resistenza in un prodotto versatile e compatto.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1532 mm

larghezza

224 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40