Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14543309
Cod. Produttore
14543309
Cod. EAN
8012952043006

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3621 FL 2+2X80 CELL-E ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con diametro di 16 mm caratterizzata da un corpo di colore argento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e qualità luminosa. Progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili, questa lampada si distingue per il design funzionale e la compatibilità con sistemi di illuminazione specifici. La finitura grigia del corpo conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti tecnici e industriali.

potenza della lampada

80 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento