Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14543712
Cod. Produttore
14543712
Cod. EAN
8012952111675

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3621 FL 2+2X54 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e resistente. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e sicurezza nell’installazione di lampade T5, offrendo una soluzione funzionale per impianti di illuminazione professionali. Il design semplice e il colore bianco lo rendono versatile e adatto a diversi ambienti elettrici.

lunghezza

1277 mm

larghezza

368 mm

potenza della lampada

54 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40