Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14542307
Cod. Produttore
14542307
Cod. EAN
8012952048742

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3620 FL 1+1X80 CELL-E ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Il prodotto DS14542307 è una lampada fluorescente con diametro di 16 mm, caratterizzata da un corpo di colore argento. Questa lampada T5 offre un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e qualità luminosa elevata. La finitura grigia del corpo conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti tecnici e industriali. La combinazione di materiali selezionati garantisce durata e resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto una scelta sicura per installazioni professionali.

potenza della lampada

80 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento