Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14542812
Cod. Produttore
14542812
Cod. EAN
8012952112801

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3620 FL 1+1X80 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm, specificamente per modelli T5. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce un fissaggio sicuro e un’installazione semplice. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile per lampade fluorescenti, assicurando durata e performance costanti nel tempo. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, mantenendo un aspetto pulito e professionale.

lunghezza

1577 mm

potenza della lampada

80 W

larghezza

368 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40