Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14542800
Cod. Produttore
14542800
Cod. EAN
8012952028300

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3620 FL 1+1X80 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada di colore bianco progettato per lampade fluorescenti con diametro di 16 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile per l’installazione di lampade fluorescenti T5. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto resistente e funzionale, questo portalampada assicura facilità di montaggio e durabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per offrire stabilità e compatibilità con lampade fluorescenti specifiche, rendendolo un componente essenziale per impianti di illuminazione professionali.

larghezza

368 mm

lunghezza

1577 mm

potenza della lampada

80 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40