Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14542207
Cod. Produttore
14542207
Cod. EAN
8012952048735

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3620 FL 1+1X54 CELL-E ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con diametro di 16 mm caratterizzata da un corpo di colore argento, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto si distingue per la sua qualità costruttiva e l'affidabilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa performante e versatile. La combinazione di materiali selezionati garantisce resistenza e funzionalità ottimale nel tempo.

potenza della lampada

54 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento