Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1453330072
Cod. Produttore
1453330072
Cod. EAN
8012952043778

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3611 FL 2X80 CELL ARG.SAB. FC
Descrizione del produttore: Portalampada con corpo di colore argento, progettato per ospitare due sorgenti luminose. Questo prodotto elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e resistente per lampade, garantendo una connessione sicura e stabile. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e installazioni.

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

168 mm

lunghezza

2112 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40