Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1453380072
Cod. Produttore
1453380072
Cod. EAN
8012952044898

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3611 FL 2X80 CELL BIANCO FC

Documentazione tecnica

lunghezza

2112 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

168 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3611 FL 2X80 CELL BIANCO FC