Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14533212
Cod. Produttore
14533212
Cod. EAN
8012952113075

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3611 FL 2X54 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento dal design funzionale, adatto per ospitare fino a due sorgenti luminose. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto sicuro e stabile per lampade T5, assicurando un’illuminazione efficiente e uniforme. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e contesti.

lunghezza

1647 mm

larghezza

168 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40