Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14533712
Cod. Produttore
14533712
Cod. EAN
8012952113129

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3611 FL 2X54 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco adatto per due sorgenti luminose, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e facilità di montaggio. Perfetto per ambienti interni dove è necessaria una soluzione pratica e sicura per il collegamento delle lampade.

larghezza

168 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1647 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40