Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1453280072
Cod. Produttore
1453280072
Cod. EAN
8012952044874

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3610 FL 1X80 CELL BIANCO FC
Descrizione del produttore: Portalampada di colore bianco progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile per l’illuminazione elettrica. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una facile installazione e durata nel tempo. Adatto per utilizzo con lampade T5, offre prestazioni efficienti mantenendo un design semplice e pulito.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

168 mm

lunghezza

1947 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40