Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14532800
Cod. Produttore
14532800
Cod. EAN
8012952028225

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3610 FL 1X80 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada in colore bianco, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Questo accessorio elettrico garantisce una connessione sicura e affidabile per lampade T5, ideale per applicazioni che richiedono un’installazione semplice e funzionale. La sua struttura è studiata per assicurare durata e resistenza, mantenendo un design essenziale e compatto adatto a diversi ambienti.

lunghezza

1947 mm

larghezza

168 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40