Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14552700
Cod. Produttore
14552700
Cod. EAN
8012952028423

Informazioni di prodotto

  • Serie: ARCO
  • Tensione: 230-240V 50/60Hz
  • Potenza: 54 W
  • Flusso luminoso: 4450 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: Ra 1b
  • Grado protezione: IP40, IK05
  • Materiale corpo: Alluminio estruso

Documentazione tecnica

Arco a parete monolampada progettato per ambienti di lavoro, offre una luce diretta o indiretta modulabile per creare l’atmosfera ideale in ogni situazione, anche in combinazione con la luce naturale. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con testate in pressofusione, garantendo robustezza e durata. Il diffusore è in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna che facilita la pulizia e mantiene l’efficienza luminosa nel tempo. La verniciatura a polvere con resina acrilica assicura resistenza e stabilità ai raggi UV. Il portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso assicura affidabilità e sicurezza. L’alimentazione è a 230-240V con reattore elettronico e cablaggio conforme alle norme CEI, con morsettiera 2P+T per conduttori fino a 2.5 mm². Il prodotto è conforme alle normative EN60598, CEI 34-21 e EN12464, con grado di protezione secondo EN60529. Disponibile anche in versione emergenza con autonomia di 60 minuti e possibilità di gestione tramite “Main Control System”. Design firmato Lorenzo Stano. Colore bianco. Descrizione del produttore: ARCO T5 3630 FL 1X54 CELL BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

224 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1232 mm

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Arco parete monolampada LED T5 1x54W bianco interni ufficio