Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U905/93/010
Cod. Produttore
905/93/010
Cod. EAN
8024818008807

Informazioni di prodotto

Archetto professionale da 12" con lame HSS, ideale per lavori precisi e duraturi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida sostituzione delle lame
  • Design ergonomico per una presa sicura
  • Risparmio di tempo grazie alla lama di ricambio inclusa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tagli netti e precisi per installazioni di qualità
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Minore necessità di manutenzione
Archetto professionale da 12 pollici con impugnatura ergonomica in materiale resistente per garantire comfort e sicurezza durante l'uso. La struttura robusta assicura stabilità e precisione nel taglio, ideale per lavori elettrici e di carpenteria. La lama in metallo flessibile HSS garantisce un taglio netto e duraturo su diversi materiali. Design bilanciato per un utilizzo agevole anche in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Archetto professionale con lame HSS - 12". Con porta lame di ricambio

Tipologia

Sega ad archetto

tipo

Archetto sega metallico

lunghezza della lama di taglio

12 mm

adatto per acciaio inox

vite di serraggio

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

materiale impugnatura

Plastica

adatto per legno

Design dell'impugnatura

Chiuso

lama intercambiabile

Lama della sega

Su un lato

Sega a tirare

Lama inclusa

Modello staffa

Piatto

Produttore

Archetto professionale 12" lame HSS precisione durata lavori elettrici