›

AQ96M VOLT CC 96X96 +-5V

Cod. Rexel IMAN765A5001
Cod. Produttore AN765A5001
Cod. EAN 8032826115325

Informazioni principali

Amperometro AC AQ96M inserzione su trasduttori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 5÷0÷5V - Scala: zero centrale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

-5 ... 5 V

AQ96M VOLT CC 96X96 +-5V