Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN61D1A500
Cod. Produttore
AN61D1A500
Cod. EAN
8032826014727

Informazioni di prodotto

  • Serie: AQ72Mrad
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente nominale: 5A
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 0...In
  • Protezione frontale: IP52 (IP54 opzione)
  • Frequenza nominale: 50 Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ72Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

5 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

Produttore

AQ72MRAD AMP CA 72X72 DIR 5A