Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42066900
Cod. Produttore
42066900
Cod. EAN
8012952131123

Informazioni di prodotto

VEGA 1264 LED 20W CLD NERO
L’applique Vega è un apparecchio di illuminazione a LED da 20W caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, mentre l’ottica è in alluminio stampato, ossidato anodicamente e brillantato. Il diffusore in policarbonato satinato è antiabbagliamento, infrangibile, autoestinguente e resistente all’ingiallimento e alla polvere. Questo prodotto garantisce un’elevata efficienza luminosa di 178 lm/W con un flusso luminoso di 3560 lumen e una temperatura di colore di 4000 K. La resistenza meccanica agli urti è certificata IK08 e il grado di protezione IP65 lo rende adatto per installazioni esterne e in ambienti difficili. L’applique è progettata per un montaggio a parete, con possibilità di installazione su palo tramite accessori dedicati. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0. La durata del LED è di 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il colore del corpo è nero e l’apparecchio è completo di piastra di fissaggio, guarnizione in EPDM e viteria in acciaio inox zincato. Questa soluzione unisce risparmio energetico, lunga durata e facilità di installazione, risultando ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione efficiente e affidabile. Descrizione del produttore: Vega LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

225 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

142 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 20W 3560lm IP65 IK08 esterno nero