Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42069107
Cod. Produttore
42069107
Cod. EAN
8012952172300

Informazioni di prodotto

VEGA 1260 LED 20W CLD-E GRIGIO
L'applique LED Vega 1260 da 20W è un prodotto di alta qualità che unisce materiali resistenti e un design funzionale con tecnologia LED avanzata. Realizzata con un corpo in termoplastica incassabile e stabilizzata ai raggi UV nel colore grigio RAL 7045, presenta un'ottica in alluminio anodizzato e un diffusore in policarbonato satinato anti-abbagliamento, incassabile e autoestinguibile, con trattamento anti-ingiallimento e antipolvere. Progettata per il montaggio a parete, garantisce un'illuminazione efficiente con un flusso luminoso di 2010 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, assicurando risparmio energetico e lunga durata (fino a 50.000 ore). La sua classe di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 la rendono ideale per ambienti esterni e interni. È dotata di alimentazione di emergenza con batteria integrata per un'ora di autonomia e rispetta le normative di sicurezza con classe fotobiologica RG0, marcature CE ed ENEC. La sua potenza assorbita è di 20W con un fattore di potenza superiore a 0,9, senza controlli o regolazioni aggiuntive. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Vega LED - SA 1h

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

lunghezza

240 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

20 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Applique LED 20W 2010lm IP65 IK08 esterno interno grigio