Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42069100
Cod. Produttore
42069100
Cod. EAN
8012952162332

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Potenza: 17 W
  • Flusso luminoso: 2010 lm
  • Indice di resa cromatica: CRI 80
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 240x180x180 mm
  • Serie: Vega
L'applique DS42069100 Vega è una soluzione di illuminazione a parete caratterizzata da tecnologia LED da 17W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 2010 lumen. Realizzata con un corpo in materiale termoplastico infrangibile e stabilizzato ai raggi UV di colore grigio RAL 7045, presenta un diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento, resistente e autoestinguente, che garantisce una luce uniforme e priva di riflessi. L'ottica in alluminio anodizzato e lucidato assicura un'efficienza luminosa di 118 lm/W. L'applique è progettata per installazioni a parete, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, ideale per ambienti esterni e interni che richiedono robustezza e protezione da polvere e acqua. La classe di isolamento è I, con alimentazione a tensione alternata 220-240V e frequenza 50Hz. Il design funzionale e la qualità dei materiali garantiscono un'installazione semplice e una lunga durata, con manutenzione del flusso luminoso fino a 50.000 ore. L'apparecchio è completo di piastra di fissaggio, guarnizione in schiuma EPDM e viteria esterna in acciaio inox zincato. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0, conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C e garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Vega LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

180 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

240 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

17 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

118 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 17W 4000K IP65 IK08 grigio per esterni e interni