› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

APPLICATION SOFTWARE LICENCE

Cod. Rexel CX2980678
Cod. Produttore 2980678
Cod. EAN 4046356051415

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 12-300 V DC
  • Corrente uscita: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Funzione: Optoaccoppiatore
  • Serie: PLC-INTERFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 12-300 V DC/1 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

12 ... 300 V

APPLICATION SOFTWARE LICENCE