Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          APPARECCHIO TENSOSTILO 2700K

          Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel LOMBARDO
          Cod. Rexel KI856
          Cod. Produttore 856
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          APPARECCHIO TENSOSTILO 2700K

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          APPARECCHIO TENSOSTILO 2700K
          KI856 LOMBARDO
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili LOMBARDO

          NOA 50 LED 4K 9W ANTRAC.
          Illuminazione residenziale
          LOMBARDO

          NOA 50 LED 4K 9W ANTRAC.

          € 104,96 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AILMLL133002MN
          Cod. Produttore: LL133002MN
          Cod. EAN: 8012680161690
          LINE 330 LED 3K 25W NERO
          Illuminazione residenziale
          LOMBARDO

          LINE 330 LED 3K 25W NERO

          € 139,95 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AILMLL1132003
          Cod. Produttore: LL1132003
          Cod. EAN: 8012680110476
          KOBO 110 LED 3K 8W AC
          Illuminazione residenziale
          LOMBARDO

          KOBO 110 LED 3K 8W AC

          € 19,83 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AILMLL1300003
          Cod. Produttore: LL1300003
          Cod. EAN: 8012680120925
          ARM. INC. CNC120 NERO
          Illuminazione
          LOMBARDO

          ARM. INC. CNC120 NERO

          € 10,89 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AILMLB1310001
          Cod. Produttore: LB1310001
          Cod. EAN: 8012680119035
          AGO GAR. LED 3K 6W NERO
          Illuminazione residenziale
          LOMBARDO

          AGO GAR. LED 3K 6W NERO

          € 93,30 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AILMLL126001L3
          Cod. Produttore: LL126001L3
          Cod. EAN: 8012680108756
          ACCESSORIO GIARDINO
          Illuminazione
          LOMBARDO

          ACCESSORIO GIARDINO

          € 10,50 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AILMLB1150035
          Cod. Produttore: LB1150035
          Cod. EAN: 8012680106905
          https://rexel.it/prodotto/apparecchio-tensostilo-2700k-1355175 856 0,0000 APPARECCHIO TENSOSTILO 2700K https://rexel.it/Content/images/default-ico.png LOMBARDO

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00