Descrizione del prodotto
Corpo in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca stabilizzata ai raggi UV e bordi risvoltati antitaglio. Portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Alimentazione a 230V/50Hz con cablaggio dotato di cavo rigido da 0,50 mm² e guaina in PVC-HT resistente a 90°C. Equipaggiamento comprende fusibile di protezione da 3,5A e connettore rapido per l’installazione elettrica. Montaggio versatile a sospensione o plafone. Versione emergenza con autonomia di 60 minuti e possibilità di batterie da 3 ore su richiesta. Possibilità di installare diffusori e riflettori simmetrici, asimmetrici, concentranti o diffondenti. Prodotto conforme alle norme EN60598, CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529. Colore bianco. Descrizione del produttore: SPEED T8 1934 FL 2X36 CEL-F BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.