Descrizione del prodotto
Il corpo dell’apparecchio è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire una gestione ottimale del calore. Il riflettore asimmetrico è in alluminio martellato 99,85%, ossidato anodicamente e brillantato, per assicurare un'elevata efficienza luminosa. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la norma UNI EN 12150-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite conferisce resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada è in ceramica con contatti argentati, mentre il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con protezione termica, cavo flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato e isolamento in fibra di vetro. L’equipaggiamento include guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, viteria in acciaio anticorrosione e staffa in acciaio con scala goniometrica. Il vetro frontale è apribile a cerniera senza utensili e dotato di valvola di ricircolo aria. La chiusura è garantita da ganci in acciaio AISA316L con vite di sicurezza. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, e presenta una superficie di esposizione al vento di 1900 cm². Descrizione del produttore: RODIO 3 1803 SAP-T 400 CNR-L GRAFITl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.