Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41471014
Cod. Produttore
41471014
Cod. EAN
8012952025538

Informazioni di prodotto

RODIO 3 1803 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE DI

Documentazione tecnica

Corpo senza telaio in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per un'efficace dissipazione del calore. Riflettore asimmetrico in alluminio martellato 99,85 ossidato anodicamente con spessore di 3 micron e brillantato, che garantisce un'ottima distribuzione luminosa. Diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la norma UNI EN 12150-1:2001. Verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline, ideale per ambienti esterni. Portalampada in ceramica con contatti argentati per elevata affidabilità. Cablaggio con alimentazione 230V/50Hz dotato di protezione termica, cavo flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato e isolamento in calza di fibra di vetro, sezione 1 mm². Morsettiera 2 poli + terra con capacità fino a conduttori da 4 mm². Equipaggiamento completo con guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, viteria in acciaio anticorrosione e staffa in acciaio con scala goniometrica. Vetro frontale apribile a cerniera senza utensili, con valvola di ricircolo aria e ganci di chiusura in acciaio AISA316L con vite di sicurezza. Prodotto conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, adatto per installazioni esterne con superficie di esposizione al vento di 1900 cm². Descrizione del produttore: RODIO 3 1803 SAP-T 150 CNR-L GRAFITl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

514 mm

portalampada

E40

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

476 mm

altezza/profondità

161 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

2000 ... 2000 K

Produttore

Apparecchio LED Rodio 3 1803 SAP-T 150 IP66 esterno grafite