Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53069700
Cod. Produttore
53069700
Cod. EAN
8012952068610

Informazioni di prodotto

  • Serie: Starled
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 1 W
  • Flusso luminoso: 43 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Classe isolamento: II
Starled 1673 è un apparecchio di illuminazione LED rettangolare da incasso a terra, progettato per offrire versatilità e prestazioni elevate. Realizzato con corpo in nylon rinforzato e telaio in alluminio pressofuso, garantisce robustezza e resistenza agli urti (IK08) e all'acqua con grado di protezione IP67. Il diffusore in vetro satinato è resistente agli shock termici e meccanici, mentre la verniciatura in polvere poliesterica assicura protezione contro la corrosione e stabilità ai raggi UV. La lampada LED integrata da 1,2 W emette una luce bianca neutra a 4000 K con un flusso luminoso di 43 lumen e un’efficienza di 43 lm/W, offrendo un fascio luminoso ampio di 120°. Dotato di guarnizioni in silicone e EPDM, questo apparecchio è indicato per valorizzare percorsi, facciate e spazi esterni con una luce precisa e controllata, garantendo durata fino a 50.000 ore e un design funzionale e discreto in colore grigio. Classe di isolamento II e assenza di regolazioni lo rendono affidabile e semplice da installare. Descrizione del produttore: Starled - rettangolare 230V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

95 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

89 mm

lunghezza

133 mm

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

127 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

1 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

43 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-71 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED incasso terra 1,2W 4000K IP67 grigio