Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43173500
Cod. Produttore
43173500
Cod. EAN
8012952094770

Informazioni di prodotto

  • Serie: BOX
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 4,5 W
  • Flusso luminoso: 151 lm
  • Colore luce: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Protezione IP: 65
  • Resistenza urti: IK08
BOX 1 è un apparecchio LED da parete dal design essenziale e contemporaneo, progettato per un’illuminazione funzionale e discreta di passaggi pedonali, corridoi esterni e percorsi di collegamento. La sua emissione luminosa asimmetrica garantisce un comfort visivo elevato e sicurezza, evitando abbagliamenti e dispersioni di luce. Realizzato con corpo in nylon rinforzato e stabilizzato ai raggi UV di colore grigio, con cornice in materiale termoplastico adatto per esterni, dispone di un’ottica in alluminio rigato e di un diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente. Il prodotto è dotato di guarnizione di tenuta in gomma, piastra di cablaggio in policarbonato e alimentatore integrato da 116 mA 50/60Hz. La potenza assorbita è di 4,5 W con un flusso luminoso di 151 lumen a 4000 K, garantendo un’elevata efficienza luminosa e lunga durata della sorgente LED. Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 assicurano affidabilità e robustezza anche in ambienti esterni. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica RG0. Il prodotto si integra con sobrietà in contesti residenziali e architettonici, offrendo un’illuminazione funzionale e di qualità. Descrizione del produttore: Box 1 LED - schermo a palpebra asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

143 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

297 mm

lunghezza

304 mm

altezza/profondità

166 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

157 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

4,5 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

34 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-166 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED da parete 4,5W asimmetrico per esterni grigio