Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42309900
Cod. Produttore
42309900
Cod. EAN
8012952178319

Informazioni di prodotto

MERIDIANA 1282 LED 17W CLD GRAFITE
MERIDIANA è un apparecchio LED da parete progettato per l’illuminazione raffinata di aree residenziali. Il suo design elegante e discreto valorizza facciate, ingressi e percorsi, creando un’atmosfera accogliente e confortevole. L’emissione luminosa bilanciata garantisce ottima visibilità e benessere visivo, integrandosi armoniosamente nell’architettura domestica. Realizzato in alluminio pressofuso con ottiche in alluminio prismatizzato e brillantato ad alto rendimento, è dotato di un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere a base poliestere assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e sobrio. L’apparecchio ha grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, ideale per installazioni esterne. La sorgente luminosa LED da 17W offre un flusso luminoso di 2363 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 139 lm/W, garantendo lunga durata e mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore. Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0.9 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Meridiana LED

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

224 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

375 mm

altezza/profondità

329 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

17 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED da parete 17W 4000K IP65 esterni grafite