Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23754212
Cod. Produttore
23754212
Cod. EAN
8012952129939

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid System
  • Potenza: 48W LED
  • Flusso luminoso: 8000 lm
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP40 IK07
  • Montaggio: a plafone o parete
  • Durata vita utile: 50.000h L80B20

Documentazione tecnica

Il prodotto DS23754212 è un apparecchio di illuminazione a LED di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti commerciali come punti vendita. È caratterizzato da un corpo in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato, garantendo robustezza e sicurezza. Il diffusore microrigato in metacrilato assicura una distribuzione uniforme della luce. La verniciatura in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca è stabilizzata ai raggi UV e antingiallimento, garantendo durata nel tempo. L’illuminazione è fornita da LED sostituibili di ultima generazione con potenza di 48W, temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80, che assicurano una luce di qualità, risparmio energetico e lunga durata fino a 50.000 ore. Il design permette la rotazione dei tubi LED per orientare la luce e ottimizzare la resa con accessori ottici. Il montaggio può essere a plafone o a parete, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK07. Questo prodotto rispetta le normative CE e garantisce un’efficienza luminosa elevata con un fattore di potenza di 0,9, offrendo una soluzione versatile e innovativa per l’illuminazione professionale. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM 6502 54W CLD CELL-D BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

144

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio LED 54W 4000K IP40 IK07 per interni professionale