Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42066607
Cod. Produttore
42066607
Cod. EAN
8012952105537

Informazioni di prodotto

VEGA 1264 LED 13W CLD-E GREY
Il VEGA 1264 è un apparecchio a parete con tecnologia LED da 13W, caratterizzato da un design distintivo e materiali di alta qualità. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, mentre l'ottica è in alluminio anodizzato e lucidato al 99,85%. Il diffusore è in policarbonato satinato antiriflesso, resistente agli urti, autoestinguente e anti-ingiallimento. Questo apparecchio garantisce un'efficienza luminosa di 176 lm/W con una temperatura di colore di 4000 K e un flusso luminoso di 1760 lumen, assicurando risparmio energetico e lunga durata (fino a 50.000 ore). Il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto per installazioni esterne e ambienti polverosi. È dotato di alimentazione di emergenza con batteria integrata per un'ora di autonomia e presenta classe di isolamento I. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile. La forma unica del corpo permette un'installazione semplice e funzionale, ideale per il montaggio a parete. L'apparecchio è completo di piastra di fissaggio, guarnizione in schiuma EPDM e viti esterne in acciaio inox galvanizzato. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e il prodotto è certificato CE e ENEC. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Vega LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

225 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

142 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

10 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

176 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio LED 13W 1760lm IP65 per esterni VEGA 1264