Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15643308
Cod. Produttore
15643308
Cod. EAN
8012952066203

Documentazione tecnica

Apparecchio da incasso 885 Compact, progettato per l'utilizzo di lampade fluorescenti a risparmio energetico. Il corpo è realizzato in lamiera di acciaio stampato, garantendo robustezza e durata. Il riflettore, in policarbonato metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto, è trattato con procedimento P.V.D. autoestinguente e presenta una prismatura sfaccettata che assicura un elevato rendimento luminoso e un controllo ottimale della luce. La verniciatura è a polvere poliestere di colore bianco, stabilizzata ai raggi UV dopo un trattamento di fosfatazione. Il portalampada è in PBT con contatti in bronzo fosforoso per una connessione affidabile. L'alimentazione è a 230V/50Hz con cablaggio dotato di cavo rigido da 0,50 mm² e guaina in PVC-HT resistente fino a 90°C, conforme alle norme CEI 20-20. La morsettiera 2P+T supporta conduttori fino a 2,5 mm². Le versioni con lampade a scarica includono protezione termica. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI34-21 e ha grado di protezione secondo EN60529, garantendo sicurezza e qualità. Descrizione del produttore: COMPACT 885 FLC 2X26D CELL BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio incasso LED compatto 2x26W bianco per interni