Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12452008
Cod. Produttore
12452008
Cod. EAN
8012952065596

Informazioni di prodotto

SPEED T8 1936 FL 1X36 CEL-F BIANCO

Documentazione tecnica

Il prodotto DS12452008 è un apparecchio di illuminazione a sospensione o plafone, caratterizzato da un corpo in acciaio laminato zincato preverniciato con resina poliestere bianca stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio. L’ottica è costituita da alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza, trattata con PVD per ottimizzare l’efficienza luminosa. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavi resistenti a 90°C e linea passante. L’apparecchio è dotato di fusibile di protezione da 3,5A e connettore rapido per facilitare l’installazione elettrica. È disponibile anche in versione emergenza con autonomia di 60 minuti e possibilità di batterie da 3 ore su richiesta. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40 acquistabile separatamente. La colorazione è bianca e la potenza è di 36 watt con lampada fluorescente T8 da 3350 lumen e temperatura colore 4000K. Descrizione del produttore: SPEED T8 1936 FL 1X36 CEL-F BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione T8 36W fluorescente bianco interno IP40