Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23782009
Cod. Produttore
23782009
Cod. EAN
8012952026559

Informazioni di prodotto

ELESYSTEM T8 6301 FL 1X36 CELF-E BIANCO

Documentazione tecnica

Corpo apparecchio realizzato in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo, ad innesto rapido, dotato di collari di protezione anticaduta della lampada. Il cablaggio prevede alimentazione tradizionale 230V/50Hz o con reattore elettronico 230-240V/50-60Hz, con cavetto rigido sezione 0,50 mm² e guaina in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. La dotazione include nottolini di fissaggio in nylon e adattatore per la connessione elettrica con fusibile di protezione da 3,15A. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529. Disponibile anche in versione con cablaggio elettronico dimmerabile e in versione emergenza con autonomia di 60 minuti, che mantiene accesa una lampada collegata al circuito in caso di blackout. Possibilità su richiesta di gestione tramite Main Control System per le versioni in emergenza. Descrizione del produttore: ELESYSTEM T8 6301 FL 1X36 CELF-E BIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione stagno LED T8 36W alta efficienza ELESYSTEM