Descrizione del prodotto
Il prodotto è un apparecchio di illuminazione a plafone o sospensione, caratterizzato da un corpo in lamiera d'acciaio e un'ottica in alluminio satinato rigato che garantisce un'ampia distribuzione luminosa. La verniciatura è realizzata con polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, assicurando durata e resistenza. Il portalampada è in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13, adatto a lampade fluorescenti T8 con diametro di 26 mm. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavi rigidi e guaina in PVC-HT resistente a 90 gradi, conforme alle norme CEI 20-20. L'ottica è fissata a scatto e dotata di cordine anticaduta per sicurezza. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, CEI 34-21, con protezione IP20 e IK07, ed è certificato ENEC. È installabile su superfici normalmente infiammabili. Disponibile anche in versione emergenza con autonomia di 60 minuti e possibilità di batterie da 3 ore su richiesta. Il colore della finitura è bianco. Descrizione del produttore: COMFORT T8 777 FL 4X36 CEL BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.