Descrizione del prodotto
Il prodotto DS12452308 è un apparecchio di illuminazione a sospensione o a plafone con ottica satinata 99.99, progettato per lampade fluorescenti T8 con attacco G13. Il corpo è realizzato in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio per garantire robustezza e sicurezza. L’ottica è costituita da alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza, con trattamento PVD che ottimizza l’efficienza luminosa. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso. Il cablaggio supporta alimentazione 230V/50Hz, con cavi resistenti fino a 90°C e linea passante per un’installazione modulare. L’apparecchio è dotato di fusibile di protezione da 3,5A e connettore rapido per facilitare l’installazione elettrica. È disponibile anche in versione emergenza S.A. che mantiene accesa una lampada per 60 minuti in caso di blackout, con possibilità di batterie da 3 ore su richiesta. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529. Il colore è bianco e la potenza è di 2 lampade da 58 watt ciascuna, con emissione luminosa di 5200 lumen e temperatura colore 4000K.
Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e i materiali di alta qualità, evidenziando l’efficienza luminosa, la sicurezza e la versatilità dell’installazione, elementi fondamentali per un prodotto di materiale elettrico professionale. Descrizione del produttore: SPEED T8 1936 FL 2X58 CEL-F BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.