Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34051139
Cod. Produttore
34051139
Cod. EAN
8012952156720

Informazioni di prodotto

SUSA 3381 LED 80W CLD RAL9006 3000K
Il DS34051139 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED della serie Susa T3, caratterizzato da un design pulito e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi contesto urbano. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in grigio RAL 9006, presenta alette di raffreddamento integrate per garantire un’efficiente dissipazione del calore e una lunga durata del LED. È dotato di ottiche in PMMA ad alte prestazioni, resistenti a temperature elevate e ai raggi UV, che assicurano una distribuzione luminosa di tipo medio/comfort con una temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. La potenza assorbita è di 80 W con un flusso luminoso di 12.248 lumen e un’efficienza luminosa di 153 lm/W. Il prodotto è progettato per un montaggio su palo con diametro da 45 a 60 mm e garantisce un’alta protezione IP66 contro polvere e acqua, oltre a una resistenza agli urti IK09. Dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e di valvola anticondensa, questo apparecchio assicura un’illuminazione uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’installazione è facilitata da un connettore stagno rapido senza necessità di aprire il corpo. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Susa T3 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

80 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED stradale 80W 3000K Susa T3 montaggio palo