Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34050100
Cod. Produttore
34050100
Cod. EAN
8012952148824

Informazioni di prodotto

SUSA 3380 LED 80W CLD RAL9006
Il DS34050100 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di alta efficienza, progettato per applicazioni di illuminazione pubblica. Realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico e una superficie ridotta esposta al vento, garantisce resistenza e durabilità anche in condizioni ambientali difficili. Il corpo è verniciato con un ciclo di polveri poliesteri resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV, con colore grigio RAL 9006. L’ottica è realizzata in PMMA ad alte prestazioni, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il sistema di dissipazione termica mantiene le LED a temperature ottimali per garantire elevate prestazioni e lunga durata. Il prodotto è dotato di connettore impermeabile per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con riarmo, e protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Il DS34050100 funziona con tensione AC da 220 a 240 V e frequenza 50-60 Hz, con fattore di potenza superiore a 0,9 e corrente nominale di 530 mA. Il flusso luminoso è di 12.410 lumen con una potenza assorbita di 80 W e temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme e di qualità con un indice di resa cromatica CRI 70. La distribuzione luminosa è semi-intensiva e confortevole, con un’efficienza luminosa di 155 lm/W e flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è classificato con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a temperature ambientali da -30 a +40 °C. È compatibile con pali dal diametro di 45-60 mm e può essere equipaggiato, su richiesta, con diversi sensori e accessori, inclusi driver dimmerabili, dispositivi per il controllo remoto e diffusori in vetro temperato. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma dell’affidabilità e della qualità del prodotto. Descrizione del produttore: Susa ME - stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

165 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

550 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

80 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 80W 4000K IP66 RAL9006