Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12450308
Cod. Produttore
12450308
Cod. EAN
8012952065459

Informazioni di prodotto

SPEED T8 1934 FL 2X58 CEL-F BIANCO

Documentazione tecnica

Corpo in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio. Portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Alimentazione a 230V/50Hz con cablaggio in cavetto rigido sezione 0,50 mm² e guaina in PVC-HT resistente a 90°C. Equipaggiamento con fusibile di protezione da 3,5A e connettore rapido per l’installazione elettrica. Montaggio a sospensione o a plafone. Versione in emergenza con autonomia di 60 minuti, con possibilità di batterie da 3 ore su richiesta. Possibilità di installare diffusore e riflettori simmetrici o asimmetrici, concentranti o diffondenti. Prodotto conforme alle norme EN60598, CEI 34-21 e con grado di protezione secondo EN60529. Colore bianco. Lampade fluorescenti T8 con potenza fino a 2x58W e resa luminosa fino a 5200 lm a 4000K. Descrizione del produttore: SPEED T8 1934 FL 2X58 CEL-F BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione LED SPEED T8 2x58W bianco stagno