Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31386300
Cod. Produttore
31386300
Cod. EAN
8012952637502

Informazioni di prodotto

APRICA 1 1212 SAP-T 100 CNR ARG GRAF
Aprica 1 1212 SAP-T è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica fino a 100 gradi Celsius. Il prodotto presenta una finitura di colore grigio che ne facilita l’integrazione in diversi contesti impiantistici. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, è adatto a installazioni professionali nel settore elettrico, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro gravose. Descrizione del produttore: APRICA 1 1212 SAP-T 100 CNR GREY GRl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

Apparecchio illuminazione LED SAP-T 100°C grigio per impianti stradali