Descrizione del prodotto
Corpo senza telaio in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore simmetrico in alluminio martellato ossidato anodicamente spesso 3 micron e brillantato. Diffusore in vetro temperato da 5 mm resistente agli shock termici e agli urti secondo normativa UNI EN 12150-1:2001. Verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada in ceramica con contatti argentati. Cablaggio con alimentazione 230V/50Hz e protezione termica, cavo flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento con calza in fibra di vetro, sezione 1 mm², e morsettiera 2P+T con massima sezione conduttori 4 mm². Equipaggiamento completo di guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, viterie in acciaio anticorrosione e antigrippaggio, staffa in acciaio con scala goniometrica, vetro frontale apribile a cerniera senza utensili con valvola di ricircolo aria e ganci di chiusura in acciaio AISA316L con vite di sicurezza. Prodotto conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08. Superficie di esposizione al vento di 1900 cm². Descrizione del produttore: RODIO 3 1804 SAP-T 250 CNR-L GRAFITl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.