Descrizione del prodotto
Corpo senza telaio in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore simmetrico in alluminio martellato 99,85 ossidato anodicamente con spessore di 3 micron e brillantato. Diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la norma UNI EN 12150-1:2001. Verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada in ceramica con contatti argentati. Cablaggio per alimentazione 230V/50Hz con protezione termica, cavo flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato e isolamento in calza di fibra di vetro sezione 1 mm². Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori 4 mm². Equipaggiamento completo di guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, viteria in acciaio anticorrosione e antigrippaggio, staffa in acciaio con scala goniometrica, vetro frontale apribile a cerniera senza utensili con valvola di ricircolo aria e ganci di chiusura in acciaio AISA316L con vite di sicurezza. Prodotto conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21 con grado di protezione IP66 secondo EN60529. Superficie di esposizione al vento di 1900 cm². Descrizione del produttore: RODIO 3 1804 JM-T 400 CNR-L GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.