Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41471114
Cod. Produttore
41471114
Cod. EAN
8012952025552

Informazioni di prodotto

RODIO 3 1803 SAP-T 250 CNR-L GRAFITE DI

Documentazione tecnica

Il corpo senza telaio è realizzato in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, garantendo un'efficiente dissipazione del calore. Il riflettore asimmetrico è in alluminio martellato 99,85% ossidato anodicamente con uno spessore di 3 micron e finitura brillantata, per ottimizzare la distribuzione della luce. Il diffusore è in vetro temperato da 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la norma UNI EN 12150-1:2001. La verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite assicura resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati garantisce affidabilità e durata. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con protezione termica, cavo flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato e isolamento in fibra di vetro, e morsettiera 2P+T con sezione massima conduttori di 4 mm². L’equipaggiamento comprende guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, viteria in acciaio anticorrosione e staffa in acciaio con scala goniometrica. Il vetro frontale è apribile a cerniera senza utensili e dotato di valvola di ricircolo aria. I ganci di chiusura sono in acciaio AISA316L con vite di sicurezza. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529 e superficie di esposizione al vento di 1900 cm². Descrizione del produttore: RODIO 3 1803 SAP-T 250 CNR-L GRAFITl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

514 mm

portalampada

E40

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

476 mm

altezza/profondità

161 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione LED RODIO 3 1803 SAP-T 250 CNR-L grafite