Descrizione del prodotto
Il prodotto è un apparecchio di illuminazione monolampada modello 1993 Gallery, caratterizzato da un corpo in acciaio inox AISI 304 imbutito in un unico pezzo, che garantisce elevata resistenza meccanica. Il riflettore è simmetrico in alluminio martellato con una purezza del 99,85%, progettato per un fascio largo. Il diffusore è in cristallo temperato, resistente agli shock termici e agli urti secondo le normative UNI 7142 e British Standard 3193. Il portalampada è in ceramica con contatti argentati, mentre il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavetto flessibile capicordato in ottone stagnato, isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, con sezione di 1,5 mm². La morsettiera è in nylon 2P+T, con capacità di conduttori fino a 4 mm². L’equipaggiamento include guarnizione in gomma siliconica, passacavo in nylon diametro 1/2 pollice gas, staffa di fissaggio a plafone e valvola per il ricircolo dell’aria. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP65 e IK08, adatto per installazioni esterne con superficie di esposizione al vento di 2250 cmq. La versione con codice 41312314 ha un peso di 12,50 kg, utilizza lampade SAP-T da 250 watt con flusso luminoso fino a 33.000 lumen e temperatura colore di 2000K con indice di resa cromatica Ra 4, ed è di colore naturale. Descrizione del produttore: 1993 SAP-T 250 CNR NATURALE 2 ISOL.l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.