Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31345100
Cod. Produttore
31345100
Cod. EAN
8012952035094

Informazioni di prodotto

MINI TONALE 1660 JM-T 70 CNR-L ARG GRAF

Documentazione tecnica

Il prodotto DS31345100 è un apparecchio di illuminazione per esterni, specificamente progettato per piste ciclabili, caratterizzato da un corpo e telaio in alluminio pressofuso che garantisce robustezza e durata nel tempo. Il riflettore è realizzato in alluminio stampato e ossidato anodicamente con ottica antinquinamento luminoso, che limita l'inquinamento luminoso e ottimizza la distribuzione della luce. La copertura è apribile a cerniera in un unico pezzo di alluminio pressofuso, con ganci di chiusura in acciaio inox dotati di dispositivo di sicurezza contro aperture accidentali. Il vetro temperato da 5 mm è resistente agli shock termici e agli urti, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2001. La verniciatura è effettuata con polvere di poliestere di colore grigio RAL7030/7016, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati assicura affidabilità e sicurezza. Il cablaggio è a doppio isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, alimentazione a 230V/50Hz, e morsettiera in nylon per conduttori fino a 2,5 mm². L’apparecchio è dotato di filtro anticondensa e possibilità di fissare un interruttore crepuscolare. Durante la manutenzione, la copertura rimane agganciata grazie a un dispositivo di sicurezza, con guarnizione in gomma siliconica per garantire la tenuta. L’attacco rotante con scala goniometrica permette la regolazione precisa dell’inclinazione. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66IK8 per il vano lampada e IP44IK8 per il vano accessori, in classe di isolamento II. L’ottica antinquinamento luminoso lo rende ideale per installazioni in zona 1 secondo UNI10819, con superficie di esposizione al vento di 1352 cmq. Il colore è argento/grafite. Descrizione del produttore: MINI TONALE 1660 JM-T 70 CNR-L GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Apparecchio illuminazione LED MINI TONALE 1660 per esterni pista ciclabile