Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32697000
Cod. Produttore
32697000
Cod. EAN
8012952080513

Informazioni di prodotto

LUCERNA 3212 LED 27W CLD RAL7021
Lucerna R rappresenta un'innovativa soluzione di illuminazione urbana che unisce il fascino senza tempo del lampione classico con le più avanzate tecnologie LED. Il corpo in alluminio pressofuso, verniciato in antracite con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, garantisce durata e resistenza anche in ambienti esterni impegnativi. Il diffusore in vetro temperato spesso 5 mm assicura protezione contro urti e shock termici, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento offre una luce uniforme e di qualità, con un indice di resa cromatica superiore a 70 e una temperatura di colore di 4000 K. Con una potenza di 27 W, efficienza luminosa di 126 lm/W e flusso luminoso di 3390 lumen, questa lampada a LED è progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 100000 ore. La resistenza meccanica IK08 e il grado di protezione IP66 la rendono adatta a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 °C a +40 °C. Dotata di dispositivi di protezione contro sovratensioni e controllo termico con ripristino automatico, Lucerna R è ideale per l’installazione su pali da 60 mm, offrendo un design elegante e dettagli raffinati come motivi floreali che ne esaltano l’estetica classica rivisitata. Descrizione del produttore: Lucerna R LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

480 mm

altezza/profondità

909 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

27 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampione LED 27W 3390lm IP66 esterni classico Lucerna R