Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41481214
Cod. Produttore
41481214
Cod. EAN
8012952025613

Informazioni di prodotto

RODIO 3 1804 SAP-T 400 CNR-L GRAFITE DI

Documentazione tecnica

Corpo senza telaio in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento per garantire un'efficace dissipazione del calore. Riflettore simmetrico in alluminio martellato al 99,85%, ossidato anodicamente con spessore di 3 micron e brillantato per una migliore riflessione luminosa. Diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la normativa UNI EN 12150-1:2001. Verniciatura a polvere poliestere di colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada in ceramica con contatti argentati per una maggiore durata e affidabilità. Cablaggio con alimentazione a 230V/50Hz, dotato di protezione termica, cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato e isolamento in calza di fibra di vetro, sezione 1 mm², morsettiera 2P+T con capacità fino a 4 mm². Equipaggiamento completo di guarnizione in gomma siliconica, pressacavo in nylon, viteria in acciaio anticorrosione e antigrippaggio, staffa in acciaio con scala goniometrica, vetro frontale apribile a cerniera senza utensili con valvola di ricircolo aria e ganci di chiusura in acciaio AISA316L con vite di sicurezza. Prodotto conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, adatto per installazioni in ambienti esterni con elevata resistenza agli agenti atmosferici. Superficie di esposizione al vento di 1900 cm². Descrizione del produttore: RODIO 3 1804 SAP-T 400 CNR-L GRAFITl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

514 mm

portalampada

E40

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

476 mm

altezza/profondità

161 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

2000 ... 2000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED IP66 IK08 esterno grigio grafite