Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42262300
Cod. Produttore
42262300
Cod. EAN
8012952657975

Informazioni di prodotto

CAPRI 1 1551 SAP-T 150 CNR-L ARG GIA
CAPRI 1 1551 SAP-T 150 CNR-L è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a molteplici ambienti e installazioni. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità e facilità di integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: CAPRI 1 1551 SAP-T 150 CNR-L GREY Gl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Apparecchio illuminazione LED CAPRI 1 1551 SAP-T 150 CNR-L grigio settore impiantistica