Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43162208
Cod. Produttore
43162208
Cod. EAN
8012952125054

Informazioni di prodotto

BOX 1208 FLC 2X7S CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio di illuminazione modello 1208 Box, caratterizzato da un corpo in nylon infrangibile stabilizzato ai raggi UV, completo di griglia lineare orizzontale. La cornice è realizzata in alluminio pressofuso, mentre il diffusore è in plexiglas opale, garantendo una distribuzione uniforme della luce. La verniciatura è effettuata ad immersione con cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline, con finitura bugnata e vernice acrilica. Il portalampada è disponibile in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso per attacco G23, oppure in ceramica per attacco E14. L’alimentazione è a 230V/50Hz, con cablaggio dotato di cavetto rigido da 0,50 mm² e guaina in PVC-HT resistente fino a 90°C secondo le norme CEI 20-20. La morsettiera 2P supporta conduttori fino a 2,5 mm². Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP54 e IK08 secondo EN 60529. È certificato IMQ e conforme alla certificazione europea ENEC, con classe di isolamento II. La finitura è di colore grafite, adatta per ambienti che richiedono resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: BOX 1208 FLC 2X7S CELL GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Apparecchio illuminazione LED BOX 1208 2x7W IP54 grafite