Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31386600
Cod. Produttore
31386600
Cod. EAN
8012952035810

Informazioni di prodotto

APRICA 1 1212 JM-E 100 CNR-L ARG GRAF
Aprica 1 1212 JM-E 100 CNR-L è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura in colore grigio garantisce un aspetto professionale e una facile integrazione negli impianti elettrici. Progettato per offrire prestazioni elevate, assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico, combinando qualità e resistenza. Descrizione del produttore: APRICA 1 1212 JM-E 100 CNR-L GREY Gl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Apparecchio illuminazione LED APRICA 1 1212 JM-E 100 CNR-L grigio per illuminazione tecnica stradale