Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1330436041
Cod. Produttore
1330436041
Cod. EAN
8012952151374

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 68 W
  • Flusso luminoso: 8849 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP40
  • Fattore potenza: 0,95
  • Dimensioni: 1421 mm
  • Serie: Techno System

Documentazione tecnica

Il sistema di illuminazione DS1330436041 appartiene alla gamma Techno System con diffusore a 60° e indice di resa cromatica CRI 80. Il design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni contesto, con una lunghezza standard di 1421 mm, disponibile su richiesta in diverse misure. Il corpo apparecchio è realizzato in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e testate in ABS per garantire robustezza e sicurezza. È dotato di sezionatore a 5 poli con selezione di fase e sistema di bloccaggio esterno per un facile aggancio al canale; su richiesta è disponibile anche con sezionatore fino a 11 conduttori. Le ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento offrono resistenza alle alte temperature e ai raggi UV, con diverse distribuzioni fotometriche per un impiego razionale della luce. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP40, e rispetta i requisiti per impianti nelle industrie alimentari secondo le direttive HACCP. I LED garantiscono un elevato fattore di potenza (0,95) e un mantenimento del flusso luminoso fino a 80000 ore (L75B10). La temperatura ambiente di funzionamento varia da -10°C a +40°C. La versione standard offre una temperatura colore di 4000K con 8849 lumen e una potenza di 68 W, con colore bianco. Su richiesta sono disponibili varianti con temperature colore da 3000K a 6500K e LED dedicati per la categoria FOOD (carne rossa, carne marezzata, pesce, pane e pasticceria, prodotti freschi). È inoltre possibile la versione con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD CELL-EC. Descrizione del produttore: 6604 68W CLD-D-D BIA CRI 80l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 68W CRI 80 bianco interno industriale